HSK A63 SRK 8X50 Thermal Chuck Collets with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks for Solid Carbide Tools Only

Réf.: L24120 930
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 930
EAN / GTIN 7291075183962
Réf. fabricant 4504448

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 43 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 43 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 76 mm
  • Taille du corps (SS) 63

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier