CAT40 MT 4X3.625 DIN 6383 Adaptateurs cône morse avec Tang DIN228-2 Forme D et queues coniques Caterpillar

Réf.: L24120 919
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 919
EAN / GTIN 7291075156065
Réf. fabricant 4501481

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs ,Diamètre corps (BD) 1.752″ ,Longueur corps (LB) 2.245″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40″ ,Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.752″
  • Longueur corps (LB): 2.245″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 40″
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS): 5/8-11
  • Longueur dépassement (LPR): 3-5/8″
  • Taille du corps (SS): 40

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier