CAT40 MT 2X2.250 DIN 6383 Adaptateurs cône morse avec queue conique Tang DIN228-2 Forme D et Caterpillar

Réf.: L24120 884
Nouveau produit
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 884
EAN / GTIN 7291075156041
Réf. fabricant 4501479

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs ,Diamètre corps (BD) 1.752″ ,Longueur corps (LB) 0.87″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40″ ,Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.752″
  • Longueur corps (LB): 0.87″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 40″
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS): 5/8-11
  • Longueur dépassement (LPR): 2-1/4″
  • Taille du corps (SS): 40