TJS GJET DIN69871 40 Coolant Driven High Speed Compact Spindles with DIN69871 Shank

Réf.: L24120 87
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Broches rapides

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 87
EAN / GTIN 7291075437379
Réf. fabricant 3370175

Description

Description:

Broche UGV, Longueur dépassement (LPR) 1, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • amètre corps (BD) 16 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 7 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 127.14 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 212.54 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 1
  • Taille du corps (SS) 40

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier