BT40 MT2 DRW DIN 6364 / DIN 228-2 Form B Draw Bar Morse Tapered Adapters with BT MAS-403 A Tapered Shanks

Réf.: L24120 827
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Adaptateur pour mandrins

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 827
EAN / GTIN 7291075131758
Réf. fabricant 4533042

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Longueur corps (LB) 23 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 23 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG50C0400$$$$
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
  • Longueur dépassement (LPR) 50 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier