HSK A100 MAXIN1-1/4X4.33 Cône HSK avec mandrin MAXIN.

Réf.: L24120 825
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 825
EAN / GTIN 7291075173802
Réf. fabricant 4504090

Description

Description:

Mandrins de fraisage ,Diamètre corps (BD) 2.717″ ,Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 1-1/4″ ,Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 2.717″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 1-1/4″
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS): 1/4″
  • Longueur dépassement (LPR): 4.33″
  • Taille du corps (SS): 100

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier