ER50 SPR 24-26 Pinces étanches ER Coolit.

Réf.: L24120 82
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 82
EAN / GTIN 7291075134322
Réf. fabricant 4500257

Description

Description:

Pinces ER, Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 26 mm, Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 24 mm, Taille du corps (SS) ER50

Caractéristique(s):

  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 26 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 24 mm
  • Taille du corps (SS) ER50

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier