CAT40 EM 3/8″ X1.75 Porte-filière Weldon avec queues coniques ADB de forme Caterpillar

Réf.: L24120 817
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24120 817
    EAN / GTIN 7291075154474
    Réf. fabricant 4501467

    Description

    Description:

    Porte-outils pour fraises en bout ,Diamètre corps (BD) 1-1/2″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 3/8″ ,Longueur hors tout (OAL) 4.437″ ,Taille du corps (SS) 40

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD): 1-1/2″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 3/8″
    • Longueur hors tout (OAL): 4.437″
    • Longueur dépassement (LPR): 1-3/4″
    • Taille du corps (SS): 40

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier