BT50 FC EM50X125 Porte-outils intégraux pour les gorges, le tronçonnage et le chariotage.

Réf.: L24120 781
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
    Type de produit Mandrins de perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24120 781
    EAN / GTIN 7291075172379
    Réf. fabricant 4509912

    Description

    Description:

    Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 100 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm, Longueur hors tout (OAL) 228.3 mm, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 100 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 228.3 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 125 mm
    • Taille du corps (SS) 50