BT40 SEM 1X1.750 ISO 3937 Shell Mill Holders with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Réf.: L24120 731
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 731
EAN / GTIN 7291075155921
Réf. fabricant 4593050

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage ,Diamètre corps (BD) 2.165″ ,Longueur corps (LB) 1-3/4″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 1″ ,Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 2.165″
  • Longueur corps (LB): 1-3/4″
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS): 0.669″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 40″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1″
  • Taille du corps (SS): 40

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier