CAT40 FC EM 3/4X1.750 DIN1835 Forme B Fraises à queue à contact frontal avec Caterpillar Tiges coniques AD

Réf.: L24120 729
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 729
EAN / GTIN 7291075357943
Réf. fabricant 4510495

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout ,Diamètre corps (BD) 1-3/4″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 3/4″ ,Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1-3/4″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 3/4″
  • Longueur dépassement (LPR): 1-3/4″
  • Taille du corps (SS): 40

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier