BT50 MAXIN 1-1/4X5.314 Power Chucks with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Réf.: L24120 689
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 689
EAN / GTIN 7291075183115
Réf. fabricant 4504923

Description

Description:

Mandrins de fraisage ,Diamètre corps (BD) 2.717″ ,Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 1-1/4″ ,Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 2.717″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 1-1/4″
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS): 1/4″
  • Longueur dépassement (LPR): 5.315″
  • Taille du corps (SS): 50

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier