BT40 EM 1/4″ DIN6359 / DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Réf.: L24120 661
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
    Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24120 661
    EAN / GTIN 7291075155778
    Réf. fabricant 4592940

    Description

    Description:

    Porte-outils pour fraises en bout ,Diamètre corps (BD) 1″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 4.95″ ,Taille du corps (SS) 40

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD): 1″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1/4″
    • Longueur hors tout (OAL): 4.95″
    • Longueur dépassement (LPR): 2-3/8″
    • Taille du corps (SS): 40