CAT40 ODP M10X2.000 Adaptations filetées FLEXFIT avec queues coniques intégrales Caterpillar Form ADB

Réf.: L24120 660
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 660
EAN / GTIN 7291075163919
Réf. fabricant 4501674

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs ,Longueur corps (LB) 1.062″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40″ ,Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB): 1.062″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 40″
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS): 5/8-11
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): M10
  • Longueur dépassement (LPR): 2″
  • Taille du corps (SS): 40

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier