CDP M12 SRK 3/16X1.75 Thermal Shrink Chucks with FLEXFIT Adaptation for Clamping Solid Carbide Endmills

Réf.: L24120 635
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 635
EAN / GTIN 7291075166842
Réf. fabricant 4503810

Description

Description:

Porte-outils de frettage ,Longueur corps (LB) 1.138″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 0.188″

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB): 1.138″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 0.188″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): M12
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.687″
  • Longueur dépassement (LPR): 1-3/4″

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier