CAT50 FC ER16X5.906 Mandrins à pinces ER avec queue conique AD à contact frontal avec Caterpillar

Réf.: L24120 584
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 584
EAN / GTIN 7291075358094
Réf. fabricant 4510474

Description

Description:

Mandrin à pince ,Diamètre corps (BD) 1.102″ ,Taille de lattachement (CSI) ER16 ,Longueur dépassement (LPR) 5.906″ ,Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.102″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Taille de lattachement (CSI): ER16
  • Longueur dépassement (LPR): 5.906″
  • Taille du corps (SS): 50

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier