CAT50 ER20X8.000 DIN 6499 Mandrins à pinces de serrage avec queue conique ADB de forme Caterpillar

Réf.: L24120 555
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 555
EAN / GTIN 7291075155471
Réf. fabricant 4501618

Description

Description:

Mandrin à pince ,Diamètre corps (BD) 1.339″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50″ ,Taille de lattachement (CSI) ER20 ,Longueur dépassement (LPR) 8″ ,Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.339″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 50″
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 0.514″
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS): 0.041″
  • Taille de lattachement (CSI): ER20
  • Longueur dépassement (LPR): 8″
  • Taille du corps (SS): 50