BT50 FC EM20X100 Porte-outils intégraux pour les gorges, le tronçonnage et le chariotage.

Réf.: L24120 500
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
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 500
EAN / GTIN 7291075172300
Réf. fabricant 4509851

Description

Description:

End Mill Holders, Body Diameter (BD) 52 mm, Connection Diameter Workpiece Side (DCONWS) 20 mm, Overall Length (OAL) 203.3 mm, Shank Size (SS) 50

Feature:

  • Body Diameter (BD) 52 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Connection Diameter Workpiece Side (DCONWS) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 203.3 mm
  • Protruding Length (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 50

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop