C6 MAXIN32X115 MAXIN Power Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1 standard) Exchangeable Shanks

Réf.: L24120 497
Nouveau produit
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
Type de produit Mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 497
EAN / GTIN 7291075268195
Réf. fabricant 4561407

Description

Description:

Mandrins de fraisage, Diamètre corps (BD) 69 mm, Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 32 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • amètre corps (BD) 69 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 32 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 6 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 115 mm
  • Taille du corps (SS) 63