BT50 FC EM12X100 Porte-outils intégraux pour les gorges, le tronçonnage et le chariotage.

Réf.: L24120 493
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
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 493
EAN / GTIN 7291075172287
Réf. fabricant 4509849

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 42 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 12 mm, Longueur hors tout (OAL) 203.3 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 12 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 203.3 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop