DIN2080 50 MT2 DRW DIN 6364 Morse Taper Adapters with DIN 228-2 Form B Draw Bar and DIN 2080 A Tapered Shanks

Réf.: L24120 445
Nouveau produit
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
Type de produit Adaptateur pour mandrins

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 445
EAN / GTIN 7291075132625
Réf. fabricant 4524004

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Longueur corps (LB) 44.8 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 44.8 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24
  • Longueur dépassement (LPR) 60 mm
  • Taille du corps (SS) 50