DIN2080 50 MT5X105 DIN 6383 Morse Taper Adapters with DIN 2080 A Shanks

Réf.: L24120 438
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 438
EAN / GTIN 7291075132748
Réf. fabricant 4523010

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Longueur corps (LB) 89.2 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 89.2 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24
  • Longueur dépassement (LPR) 105 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop