HSK A63 SRKIN18X120 Thermal Shrink Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Réf.: L24120 420
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 420
EAN / GTIN 7291075176506
Réf. fabricant 4504027

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 57 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 18 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 57 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 18 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 120 mm
  • Taille du corps (SS) 63

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier