ST 16X160 SRK 6 Thermal Chuck Collets with Cylindrical Shanks

Réf.: L24120 41
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
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 41
EAN / GTIN 7291075200621
Réf. fabricant 4505052

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 36.6 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 36.6 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 160 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop