C5 ABB-25-60 Adapters with CAMFIX Exchangeable Shanks for Boring Bars with Reduction Sleeves

Réf.: L24120 404
Nouveau produit
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 404
EAN / GTIN 7291075217735
Réf. fabricant 4509538

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm, Longueur dépassement (LPR) 100 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 63 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 50