DIN2080 40 SEMC 32X 52 DIN 2080 : DIN 6358 porte-fraise combiné.

Réf.: L24120 397
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 397
EAN / GTIN 7291075132465
Réf. fabricant 4504007

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 58 mm, Longueur corps (LB) 52 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 58 mm
  • Longueur corps (LB) 52 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 24 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier