DIN2080 40 SEMC 27X 52 DIN 2080 : DIN 6358 porte-fraise combiné.

Réf.: L24120 394
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 394
EAN / GTIN 7291075132458
Réf. fabricant 4504006

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 48 mm, Longueur corps (LB) 52 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 27 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 48 mm
  • Longueur corps (LB) 52 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 21 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 27 mm
  • Taille du corps (SS) 40