HSK A100 MT1X110 HSK DIN 69893 type A : réduction DIN 6383 cône Morse avec chasse-cône DIN 228-2-D.

Réf.: L24120 380
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Adaptateur pour mandrins

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 380
EAN / GTIN 7291075129663
Réf. fabricant 4561285

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Longueur corps (LB) 81 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm, Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 81 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C1000$$$$
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 110 mm
  • Taille du corps (SS) 100