HSK A63 MT3X140 HSK DIN 69893 type A : réduction DIN 6383 cône Morse avec chasse-cône DIN 228-2-D.

Réf.: L24120 374
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Adaptateur pour mandrins

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 374
EAN / GTIN 7291075129649
Réf. fabricant 4561283

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Longueur corps (LB) 114 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 114 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) C$$$$
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 140 mm
  • Taille du corps (SS) 63

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier