DIN69871 50 ODP12X228 DIN 69871 avec le système d'attachement intégral FLEXFIT. Équilibrage G2.5/20.000 tr/mn.

Réf.: L24120 322
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24120 322
    EAN / GTIN 7291075163483
    Réf. fabricant 4509407

    Description

    Description:

    Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 46 mm, Longueur corps (LB) 200 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 46 mm
    • Longueur corps (LB) 200 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG17C0500$$$$
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
    • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M12
    • Longueur dépassement (LPR) 228 mm
    • Taille du corps (SS) 50

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier