HSK A100 ODP16X237 FLEXFIT Threaded Adaptation with HSK DIN 69893/A Tapered Shanks

Réf.: L24120 315
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 315
EAN / GTIN 7291075164336
Réf. fabricant 4509403

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 55 mm, Longueur corps (LB) 200 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm, Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 55 mm
  • Longueur corps (LB) 200 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C1000$$$$
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M16
  • Longueur dépassement (LPR) 237 mm
  • Taille du corps (SS) 100

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier