HSK A100 ODP12X237 FLEXFIT Threaded Adaptation with HSK DIN 69893/A Tapered Shanks

Réf.: L24120 311
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 311
EAN / GTIN 7291075164299
Réf. fabricant 4509399

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 46 mm, Longueur corps (LB) 200 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm, Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 46 mm
  • Longueur corps (LB) 200 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C1000$$$$
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M12
  • Longueur dépassement (LPR) 237 mm
  • Taille du corps (SS) 100

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier