SC-12-4-PICCO Reduction Sleeves for Round Shank Holders for Modular Back-End Machining System

Réf.: L24120 3018
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Réducteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 3018
EAN / GTIN 7291075489415
Réf. fabricant 3445034

Description

Description:

  • Joints pour mandrins de fraisage
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 12 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 4 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 12 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 4 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier