TJS HPC C6 High-Pressure Coolant Driven HSM Spindle with CAMFIX Shank for Small Diameter Cutting Tools

Réf.: L24120 3010
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article L24120 3010
EAN / GTIN 7291075401448
Réf. fabricant 3356840

Description

Description:

  • Broche UGV
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 63 mm
  • Longueur dépassement (LPR): 1
  • Taille du corps (SS): C6

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 16 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 63 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 7 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 159 mm
  • Longueur dépassement (LPR): 1
  • Taille du corps (SS): C6