CAT40 SEM 1/2″ ISO 3937 Porte-fraises à coquille avec queues coniques ADB de forme Caterpillar

Réf.: L24120 2989
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2989
EAN / GTIN 7291075145229
Réf. fabricant 4501473

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage ,Longueur corps (LB) 1-1/2″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 1/2″ ,Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB): 1-1/2"
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS): 0.57"
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 40"
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1/2"
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Taille du corps (SS): 40

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier