HSK A63WH ASHL25-45 HPMC Holders with HSK Exchangeable Shanks Carrying Square Shank Tools for 45° Mounting on Turn-Mill Machines with HPMC

Réf.: L24120 2918
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2918
EAN / GTIN 7291075437355
Réf. fabricant 3303160

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 100 mm
  • Longueur corps (LB) 30 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 70 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 83 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier