CAT50 EM 3/4″ X7-3/4″ Porte-fraises à souder avec queues coniques ADB de forme Caterpillar

Réf.: L24120 2907
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2907
EAN / GTIN 7291075154733
Réf. fabricant 4501523

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout ,Diamètre corps (BD) 1.752″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 3/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 11-3/4″ ,Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.752″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 3/4″
  • Longueur hors tout (OAL): 11-3/4″
  • Longueur dépassement (LPR): 7-3/4″
  • Taille du corps (SS): 50

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier