BT50 DC B12X 45 BT MAS - 403 : DIN 238 attachement pour mandrins de perceuses.

Réf.: L24120 2882
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24120 2882
    EAN / GTIN 7291075131437
    Réf. fabricant 4511433

    Description

    Description:

    Mandrin de perçage et adaptateurs, Longueur corps (LB) 6.7 mm, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Longueur corps (LB) 6.7 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG50C0500$$$$
    • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24
    • Longueur dépassement (LPR) 45 mm
    • Taille du corps (SS) 50

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier