HSK A100 SEM1.0X4.00C Porte-fraises pour fraises deux tailles avec arrosage central et attachement HSK DIN 69893 forme A

Réf.: L24120 2878
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2878
EAN / GTIN 7291075384970
Réf. fabricant 3325172

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage ,Diamètre corps (BD) 2.165″ ,Longueur corps (LB) 4″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3.937″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 1″ ,Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 2.165″
  • Longueur corps (LB): 4″
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS): 0.67″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3.937″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Taille du corps (SS): 100

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop