HSK E32 ER20X60 DIN6499 ER Collet Chucks with HSK DIN69893 Form E Tapered Shanks

Réf.: L24120 2875
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2875
EAN / GTIN 7291075161328
Réf. fabricant 4505783

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 34 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Taille de lattachement (CSI) ER20, Longueur dépassement (LPR) 60 mm, Taille du corps (SS) 32

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 34 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 13 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 1 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER20
  • Longueur dépassement (LPR) 60 mm
  • Taille du corps (SS) 32

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier