ADJ HYDRO 20 D70 Radial and Angular Adjustable Hydraulic Flanges,for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: L24120 2864
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2864
EAN / GTIN 7291075260250
Réf. fabricant 4559419

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 42 mm, Longueur corps (LB) 35 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 42 mm
  • Longueur corps (LB) 35 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 50 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier