HSK E32 SRK3X45 Thermal Chuck Collets with HSK DIN69893 Form E Tapered Shanks for Solid Carbide Tools Only

Réf.: L24120 2826
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2826
EAN / GTIN 7291075161113
Réf. fabricant 4505768

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 30 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 3 mm, Taille du corps (SS) 32

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 30 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 3 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 65 mm
  • Taille du corps (SS) 32

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier