HSK A63 SEM3/4X4.00C Porte-fraises pour fraises deux tailles avec arrosage central et attachement HSK DIN 69893 forme A

Réf.: L24120 2825
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2825
EAN / GTIN 7291075384925
Réf. fabricant 3325166

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage ,Diamètre corps (BD) 1.771″ ,Longueur corps (LB) 4″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.48″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 3/4″ ,Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.771″
  • Longueur corps (LB): 4″
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS): 0.67″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2.48″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Taille du corps (SS): 63