HSK E50 SRK6X80 Thermal Chuck Collets with HSK DIN69893 Form E Tapered Shanks for Solid Carbide Tools Only

Réf.: L24120 2815
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2815
EAN / GTIN 7291075160949
Réf. fabricant 4504497

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 64 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 64 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 106 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier