SC 25 S HYDRO 10 Sealed Reduction Sleeves for Hydraulic Chucks

Réf.: L24120 2777
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
Type de produit Réducteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2777
EAN / GTIN 7291075256833
Réf. fabricant 4559404

Description

Description:

Joints pour mandrins de fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 57 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 57 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop