GTIN ER32 ISO 4.00X3.15 ER Collet Tapping Attachments, Tension and Compression ISO Type for CNC Milling and Turret Lathe Machines

Réf.: L24120 2740
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2740
EAN / GTIN 7291075150711
Réf. fabricant 4548076

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Taille du corps (SS) ER32

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 4 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 20 mm
  • Taille du corps (SS) ER32