DIN69871 50 MAXIN 20X105 Cône DIN 69871 type A/B avec mandrin MAXIN

Réf.: L24120 2729
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2729
EAN / GTIN 7291075183009
Réf. fabricant 4505391

Description

Description:

Mandrins de fraisage, Diamètre corps (BD) 51 mm, Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 20 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • amètre corps (BD) 51 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 20 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 6 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 105 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier