CAT50 ER16X3-15/16″ DIN 6499 ER Mandrins à pinces avec queues coniques ADB de forme Caterpillar

Réf.: L24120 2726
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2726
EAN / GTIN 7291075155310
Réf. fabricant 4501495

Description

Description:

Mandrin à pince ,Diamètre corps (BD) 1.102″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50″ ,Taille de lattachement (CSI) ER16 ,Longueur dépassement (LPR) 3.937″ ,Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.102″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 50″
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 0.396″
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS): 0.022″
  • Taille de lattachement (CSI): ER16
  • Longueur dépassement (LPR): 3.937″
  • Taille du corps (SS): 50