GTIN ER32 ISO 3.15X2.50 ER Collet Tapping Attachments, Tension and Compression ISO Type for CNC Milling and Turret Lathe Machines

Réf.: L24120 2709
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2709
EAN / GTIN 7291075150698
Réf. fabricant 4548074

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Taille du corps (SS) ER32

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 3.15 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 20 mm
  • Taille du corps (SS) ER32

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier