DIN2080 50 SEMC 50X 55 DIN 2080 : DIN 6358 porte-fraise combiné.

Réf.: L24120 2673
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2673
EAN / GTIN 7291075132427
Réf. fabricant 4500648

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 90 mm, Longueur corps (LB) 55 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 90 mm
  • Longueur corps (LB) 55 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 30 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop